Podvozek: 600x400 mm pro přepravní boxy 11136/11137

Artiklové číslo: 11184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11184
EAN / GTIN 4031405111844
Číslo výrobce 011184
L-číslo L90110 1023

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z robustních hliníkových profilů
  • Pro snadnou a pohodlnou manipulaci s přepravními přepravkami
  • Agilní a plynulý chod díky dvěma pevným kolečkům Ø 125 mm a dvěma otočným kolečkům Ø 125 mm s brzdami
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Demontováno, včetně montážního návodu

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm
  • Typ role: 2 otočná kolečka/2 pevná kolečka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku