Stohovatelné bedny

Artiklové číslo: 11181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přepravní a stohovatelný velký box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11181
EAN / GTIN 4031405111813
Číslo výrobce 011181
L-číslo L90110 658

Popis

Popis:

  • Hliníkový transportní box
  • Univerzálně použitelné pro přepravu a skladování např. nářadí a měřicích přístrojů, sportovních potřeb, hobby potřeb, fotografického nebo kempingového vybavení
  • Robustní a stabilní díky obvodovým kulivám a vícenásobným nýtovaným závěsům
  • Celokulaté těsnění v okrajové části profilu chrání před prachem a vlhkostí
  • Otočné zámky z nerezové oceli se zařízením pro visací zámek nebo cylindrický zámek
  • Bezpečné stohování díky nárazuvzdorným plastovým rohům
  • Snadná přeprava díky ergonomickým rukojetím pro přenášení a volitelné dráze
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Šířka: 590
  • Výška: 635
  • Vnitřní šířka: 550 mm
  • Vnitřní výška: 590 mm
  • Vnitřní délka: 750 mm
  • Délka: 790
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Objem: 240 l

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku