Stojanový rošt antracitově šedý

Artiklové číslo: 11178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11178
EAN / GTIN 4031405111783
Číslo výrobce 011178

Popis

Popis:

  • Stopa: 800 x 250 mm
  • Kompletní se substrukturou
  • Pro snadnou samomontáž
  • Vyrobeno podle nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU) a DIN EN 516

Charakteristika:

  • Barevný design: Antracitově šedý práškový lak
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažené ocelí
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Hloubka kroku/příčka: 250 mm
  • Šířka kroku: 800 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku