Popis:
S PRÉMIOVÝM vláknovým kotoučem A-P01 PE Y Quick-Change pro miniúhlovou brusku lze v žádném okamžiku provádět obecné úlohy broušení na těžko přístupných místech. Materiály jako ocel, neželezné kovy, plast a dřevo nejsou pro tento univerzálně použitelný vláknový kotouč žádnou výzvou, což z něj činí všestranného nástroj ve vaší nástrojové skříni. Díky své robustní konstrukci jsou tyto nástroje extrémně stabilní a odolné. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.
Charakteristika:
- Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
- Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A-P01 PE Y A36
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x R mm
- Průměr: 50 mm
- Velikost zrna: 36
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Maximální produktivita díky snadné manipulaci
- Pevná dvouvrstvá polyesterová podložka pro dobrý život
- K dispozici také na vyžádání v rozsahu jemného zrna (> 120)
Použití:
- Pro obecné broušení na širokou škálu materiálů, jako je ocel, neželezné kovy, plast a dřevo
- Dva různé držáky pokrývají nejdůležitější montážní systémy.
Doporučení:
- Velikost zrna 36/50/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování