{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | R | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení s rádiusem | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 20 – 30 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
s − 0,1 | 5,35 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111455 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197853967 | |
Číslo výrobce | 111455 2,5 |