Středicí vrták HSS-E R s plochou, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1,6mm

Artiklové číslo: 111450 1,6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení s rádiusem: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 333
Typ R
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Úhel zahloubení s rádiusem 60 stupeň
Směr řezu pravý
Stopka válcová stopka s h7
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý ⌀ DC 1,6 mm
Pro ⌀ obrobku 10 – 15 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerance stopky h7
s − 0,1 3,25 mm
Celková délka L 35,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrtáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705
Číslo výrobce 111450 1,6

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen, opatřen spirálovou drážkou.
Vlastnosti rádiusového středicího vrtáku tvar R: Viz č. 111350.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku