{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,05 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,8 mm | |
⌀ D1 1. stupně s fazetkou ±0,05 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. stupně | 14 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně | 19 mm | |
Výška stupně L2 2. stupně | 23 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 150 – 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
s − 0,1 | 12,5 mm | |
Celková délka L | 88 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrták |
Katalogové číslo | 111313 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406101978 | |
Číslo výrobce | 111313 M8 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |