{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,05 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
⌀ D1 1. stupně s fazetkou ±0,05 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2. stupně | 12,5 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně | 16 mm | |
Výška stupně L2 2. stupně | 18,9 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 100 – 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Celková délka L | 71 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | středicí vrtání |
Katalogové číslo | 111310 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406101503 | |
Číslo výrobce | 111310 M6 |