Středicí vrták HSS-E dlouhý A 0,75 mm

Artiklové číslo: 111290 0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Typ A
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Úhel zahloubení 60 stupeň
Směr řezu pravý
Stopka válcová stopka s h7
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý ⌀ DC 0,75 mm
Pro ⌀ obrobku < 6 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Tolerance stopky h7
Celková délka L 60 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrtáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 111290 0,75
EAN / GTIN 4045197884534

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen.
Opatřen spirálovou drážkou. Prodloužená stopka, podobný DIN 333-A.
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
    Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku