Domácí žebřík s jednostranným přístupem 4 stupně

Artiklové číslo: 11125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 4
Počet stupňů včetně platformy 4
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost jednostranné
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11125
EAN / GTIN 4031405111257
Číslo výrobce 011125
L-číslo L90110 575
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Domácí manažer z hliníku
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • Z pěti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Schváleno a vhodné pro profesionální použití
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2780 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Výška plošiny: 780 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku