{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 20 − 30 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 45 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111105 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197797407 | |
Číslo výrobce | 111105 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Středicí vrták HSS-E-PM A 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 512 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 045 ks okamžitě k dodání
170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 277 ks okamžitě k dodání
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 126 ks okamžitě k dodání
442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Pro ⌀ obrobku | 20 − 30 mm | 20 – 30 mm | 20 – 30 mm | 20 – 30 mm |
Celková délka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |