1/4″Hi-Lok jemnozubá ráčna RSW.4,5 ° D.117 mm

Artiklové číslo: 11110010
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11110010
EAN / GTIN 4018754282920
Číslo výrobce 11110010
L-číslo L60010 6246

Popis

Popis:

  • přepínatelný
  • 80 zubů
  • patentováno
  • S axiálním otvorem přes soustružené části a zajištěním vložek
  • Pro šroubování šroubů Hi-Lok v leteckém průmyslu
  • Pro práci ve stísněných prostorech s pracovním úhlem pouze 4,5°
  • FOD-preventivní bezšroubovým designem

Charakteristika:

  • a: 10,7 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Délka [mm): 117 mm
  • Počet zubů: 80
  • Hmotnost: 88 g
  • Šířka mm (b): 22,6 mm
  • Pracovní úhel: 4.5 °

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku