Sada středicích vrtáků HSS-E č. 111050 s kazetou 10

Artiklové číslo: 111055 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 323,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 333
    Typ A
    Tolerance jmenovitý ⌀ k12
    Úhel zahloubení 60 stupeň
    Stopka válcová stopka s h7
    Počet vrtáků 10
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu středicí vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 111055 10
    EAN / GTIN 4045197797759
    Číslo výrobce 111055 10

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Sestaveno ze středicích vrtáků DIN 333.

    Obsah:

    Středicí vrtáky č. 111050, po 1 ks velikosti 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku