{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,3 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 100 − 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 71 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111050 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197884527 | |
Číslo výrobce | 111050 6,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Středicí vrták HSS-E A 6,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
476 ks okamžitě k dodání
616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
922,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
1 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Typ | A | A | A | A | A |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. |