Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 0-25 mm ocel, měřicí plocha 2 mm ocel

Artiklové číslo: 111-215
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 111-215
EAN / GTIN 4946368009179
Číslo výrobce 111-215
L-číslo L40010 1656

Popis

Popis:

Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku