Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 175-200 mm ocel, měřicí plocha 3 mm ocel

Artiklové číslo: 111-122
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 111-122
    EAN / GTIN 4946368008882
    Číslo výrobce 111-122
    L-číslo L40010 7762

    Popis

    Popis:

    Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 175 - 200
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±5 µm
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Hmotnost: 175
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku