Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 150-175 mm ocel, měřicí plocha 3 mm ocel

Artiklové číslo: 111-121
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 111-121
EAN / GTIN 4946368008875
Číslo výrobce 111-121
L-číslo L40010 8453

Popis

Popis:

Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 150 - 175
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±5 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku