Šoupátko tolerancí

Artiklové číslo: 110966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 369 ks okamžitě k dodání
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
    Délka 280 mm
    Šířka 90 mm
    Druh produktu Pomůcka pro počítání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 110966
    EAN / GTIN 2050001670274
    Číslo výrobce 110966

    Popis

    Provedení:

    Posuvné měřítko tolerancí pro rychlé a jednoduché zjišťování horních a dolních úchylek tolerančních polí ISO (do jmenovité hodnoty 180 mm). Základní deska s oboustranným potiskem, s jezdcem pro odečítání. Z vysoce kvalitního plastu. Díky vícejazyčnému potisku (německy, anglicky, francouzsky) je použitelný mezinárodně.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku