MARTOR Nůž SECUNORM SMARTCUT MDP 110700 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 110700.02
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
Druh produktu Nůž na fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 110700.02
EAN / GTIN 4002632917936
Číslo výrobce 110700.02
L-číslo L60170 347

Popis

Popis:

Takto inteligentní může být řezný nástroj. Kov detekovatelný.
Pokud držíte SECUNORM SMARTCUT MDP v ruce, okamžitě budete vědět, proč je důraz kladen na SMART. Například Smart je lehký a kompaktní. Nebo že je vhodný pro téměř všechny řezné materiály. SMART je také to, že jej můžete používat zcela bezpečně v citlivých průmyslových odvětvích. Jeho rukojeť je vyrobena z kovu detekovatelného plastu a jeho čepel je vyrobena z nerezové oceli. Je dobré vědět, že?
  • Základní materiál:
    Kovový detekovatelný plast
  • Kov detekovatelný
    během práce, řezný nástroj - nebo jeho části - může být někdy ztracen. Ale jen na krátkou dobu. Protože plast detekovatelný kovem zajišťuje, že jej najdete rychleji.
  • Jednorázové, dvě výhody
    SECUNORM SMARTCUT MDP je jednorázový nůž. To pro vás znamená: Žádné riziko zranění při výměně čepele. Kromě toho nelze při výrobním procesu ztratit čepel.
  • Oboustranný jezdec
    s pravým? Vlevo? Tato otázka nevzniká. Protože jsme vybavili SECUNORM SMARTCUT MDP posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Vyberte si pro sebe!
  • Perfektní manipulace s
    produktem nejen vypadá šikovně. Jeho malá zaoblená rukojeť se ve skutečnosti velmi dobře hodí do ruky. Více než to: Aby se zabránilo klouzání palce, je posuvník vybaven drážkami.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    fólie Lepicí páska lepenka
    : Až 2-vrstvé
    fólie a papírové pásy
  • Aplikace řezání:
    Otevřená lepicí páska
    řezaná zábal nebo strečové fólie řezané otevřené
    / krycí karton do strany

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 11, 6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte obal nebo strečové fólie, odřízněte lepenku, otevřete / zakryjte strany
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Kovový detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Délka výstupu radlice (max.): 13, 7 mm
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 63
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku