1/4″ Push-in rukojeť L.150 mm

Artiklové číslo: 11050011
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11050011
EAN / GTIN 4018754157228
Číslo výrobce 11050011
L-číslo L60010 2607

Popis

Popis:

  • S vnitřním čtvercem 1/4″ na konci rukojeti
  • DIN 3122/ISO 3315

Charakteristika:

  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 105 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku