Sada žebříků na čištění skla s traverzami nivello® 3-dílná

Artiklové číslo: 11018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Žebřík na čištění oken

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11018
EAN / GTIN 4031405110182
Číslo výrobce 011018

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík na čištění skla
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zajistěte konektor přídavným hákovým zámkem
  • Horní žebřík s válečky a otěruvzdornou gumou s klínovým výřezem
  • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 120 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 6400 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 6090 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 120 kg
  • Max. Výška stání: 6093 mm
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 128 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 900 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 900 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku