1/4″Prodloužení D.54 mm D.11,6 mm

Artiklové číslo: 11010011
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11010011
EAN / GTIN 4018754103775
Číslo výrobce 11010011
L-číslo L60010 1655

Popis

Popis:

  • Úhel otáčení až 8° na každou stranu
  • max. Zatížení 40 N·m.

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 54 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 28 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku