Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 1100Z-65
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1100Z-65
EAN / GTIN 4000896002580
Číslo výrobce 1100Z-65

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 65 mm
  • Rozměry / délka: 86 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 88 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 60 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.89 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku