Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 1100S-50
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1100S-50
EAN / GTIN 4000896002344
Číslo výrobce 1100S-50
L-číslo L60140 483

Popis

Popis:

  • Pro vysoké namáhání
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 50 mm
  • Rozměry / délka: 82 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 74.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 54 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.36 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku