Příručka obrábění - 2dílná, Jazyk: DE

Artiklové číslo: 110010 DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
484 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jazyk Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jazyk německy
Druh produktu Kniha odborných znalostí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 110010 DE
EAN / GTIN 4045197813152

Popis

Provedení:

Příručka obrábění je rozsáhlou, 2dílnou referenční příručkou, sestávající ze základů č. 110015 a detailních údajů řezných hodnot č. 110020. Profesionálové v oboru obrábění zde najdou veškeré důležité informace o materiálech a jejich obrobitelnosti – kompaktně, nezávisle na výrobcích a přehledně.
„Teoretická příručka obrábění“ je k dostání také v českém, maďarském a rumunském jazyce. V případě zájmu kontaktujte pracovníka firmy Hoffmann.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku