Vestavná mikrometrická hlavice, šroub diferenciálu 0-1 mm ocel

Artiklové číslo: 110-108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 110-108
EAN / GTIN 4946368008653
Číslo výrobce 110-108
L-číslo L40010 8355

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub s diferenciálem pro extra jemný posuv nabízí následující výhody: Vestavný mikrometr s extra jemným posuvem. S neotáčivým vřeteno, zvláště vhodné přesné nastavení. Extra jemné podávání je dosaženo pomocí mechanismu diferenciálního pohybu s dvojitým vřetenem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1
Přesnost: ±3 µm / ±1,5 µm
Stupňování: 0,0001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku