Vestavná mikrometrická hlavice, šroub diferenciálu 0-1 mm ocel

Artiklové číslo: 110-105
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 110-105
EAN / GTIN 4946368008615
Číslo výrobce 110-105
L-číslo L40010 12358

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub s diferenciálem pro extra jemný posuv nabízí následující výhody: Vestavný mikrometr s extra jemným posuvem. S neotáčivým vřeteno, zvláště vhodné přesné nastavení. Extra jemné podávání je dosaženo pomocí mechanismu diferenciálního pohybu s dvojitým vřetenem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1
Přesnost: ±3 µm / ±1,5 µm
Stupňování: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku