Odizolovací kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 140 mm

Artiklové číslo: 11 92 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11 92 140
EAN / GTIN 4003773016908
Číslo výrobce 11 92 140
L-číslo L70010 131

Popis

Popis:

  • pro plné, laněné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací Průměr vodiče 0,1 až 0,8 mm
  • snadné nastavení požadovaného průměru drátu nebo pramene pomocí šroubu s vroubkováním a pojistné matice
  • S otevírací pružinou
  • zrcadlový lesk poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 0,1 - 0,8 mm
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku