Měřicí destička řady 526, kovadlinka 3,00 mm (2,80 - 3,20 mm), s povlakem DLC

Artiklové číslo: 10AAP248F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10AAP248F
Číslo výrobce 10AAP248F

Popis

Popis:

  • Dělicí kuličkové měřicí vložky v rozsahu měření 0,95–1,15 mm až 6,7–7,3 mm jsou chráněny diamantovým DLC povlakem.
  • Dělené měřicí vložky v rozsahu měření 7-18 mm jsou pochromované.

Charakteristika:

  • Označení na měřicí hlavě (ryté): 3
  • Funkce: Vyměnitelné měřicí vložky
  • A: 22,5mm
  • Rozsah měření: 2,75 - 3,25mm
  • Komentáře: Vhodné pro 526-153-20, 526-152-20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku