Malířské pracovní kalhoty C50

Artiklové číslo: 109112101098C50
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 50
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 109112101098C50
EAN / GTIN 7330509787816
Číslo výrobce 109112101098C50

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 320 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na noze speciálně navržená pro tmelící nůž, kapsa na noze s kapsou na tužky, kapsou na telefon a kapsou na doklady
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s měchem

Detaily
Boční poutko na kladivo
Poutka, jedno s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky

Vyztužení
Vyztužená kolena, zadní kapsy a výplňová kapsa z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Malířské kalhoty se správnou funkčností potřebnou pro každodenní pohodlí při práci
  • Bavlněná tkanina má vynikající savost a zabraňuje ulpívání barvy na pokožce
  • Vyztužené kapsy na kolena, zadní kapsy a kapsa na štětec z materiálu CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku