1/4″ Čepel šroubováku TH25

Artiklové číslo: 108T-25 TH25
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 108T-25 TH25
EAN / GTIN 4991644206179
Číslo výrobce 108T-25 TH25
L-číslo L60050 10152

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
D1: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
TH25
Vnější torx mit Loch
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku