Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 22, M20 x 2,5, 235 mm

Artiklové číslo: 1084771
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vřeteno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1084771
    EAN / GTIN 4036976120097
    Číslo výrobce 1084771
    L-číslo L60160 6373

    Popis

    Popis:

    Vlisovaný axiální prvek (kulička)
    Kalený povrch vřetena, odolný proti opotřebení
    Standardní závit pro rychlé vyvinutí síly
    Kalená ocel podle EN 10083
    Poznámka: Závit vřetena musí být naolejovaný.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 285 mm
    • Použitelná délka závitu [mm]: 235 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
    • Velikost závitu vřetena: M 20x2,5

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku