Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 19, M18 x 2,5, 230 mm

Artiklové číslo: 1084763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1084763
EAN / GTIN 4036976120080
Číslo výrobce 1084763

Popis

Popis:

Vlisovaný axiální prvek (kulička)
Kalený povrch vřetena, odolný proti opotřebení
Standardní závit pro rychlé vyvinutí síly
Kalená ocel podle EN 10083
Poznámka: Závit vřetena musí být naolejovaný.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 230 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • Velikost závitu vřetena: M 18x2,5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku