Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 36, G 1″, 500 mm

Artiklové číslo: 1084712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vřeteno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1084712
    EAN / GTIN 4036976113327
    Číslo výrobce 1084712

    Popis

    Popis:

    Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
    Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
    Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
    Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
    Zesílená ocel podle EN 10083
    Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 99 mm
    • Použitelná délka závitu [mm]: 500 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
    • Velikost závitu vřetena: G 1″
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku