Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 27, G 3/4″, 200 mm

Artiklové číslo: 1084666
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1084666
EAN / GTIN 4036976110784
Číslo výrobce 1084666
L-číslo L60160 6065

Popis

Popis:

Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Zesílená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 200 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Velikost závitu vřetena: G 3/4″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku