Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 22, G 1/2″, 160 mm

Artiklové číslo: 1084585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1084585
EAN / GTIN 4036976120028
Číslo výrobce 1084585
L-číslo L60160 6368

Popis

Popis:

Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Zesílená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 99 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 160 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku