Popis:
Díky svému složení mají PRÉMIOVÉ pryskyřičné tužky pro rovnou brusku efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto kolíky ideální pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran na nerezové oceli a poskytují nejvyšší kvalitu výsledků.
Charakteristika:
- Tvar: 52ZY OSTŘÍCÍ PIN
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Litina
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 36 Q4 B84
- Rozměr (D x D - s x L): 10 x 25 - 6 x 40 mm
- Průměr: 10 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Velikost zrna: 36
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému složení mají tužky ze syntetické pryskyřice efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy
- Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
- Vysoká hospodárnost
Použití:
- Pro práci s litinou, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran
Doporučení:
- Velikost zrna 20 - 46 pro hrubé broušení
- Všimněte si různých úrovní tvrdosti podle specifikace:
- P: Pro vysokou agresivitu
- Q: Univerzálně použitelné
- S: Pro dlouhou životnost
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.