Malířské kalhoty se čtyřsměrným protažením C56

Artiklové číslo: 107916451098C56
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 56
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 107916451098C56
EAN / GTIN 7330509743447
Číslo výrobce 107916451098C56

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
94 % polyester, 6 % elastan, 4směrný streč, 320 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Koleenní ochranné kapsy
Koleenní kapsy - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavice s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na pásek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek vzadu

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavice

Funkčnost
4směrný streč

Zpracování
Spodní část nohavice s výztuhou na zadní straně

Popis:

  • Tyto pružné a pohodlné malířské kalhoty se zúženými nohavicemi nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
  • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a padnutí
  • Materiál je z hladké čtyřsměrně strečové tkaniny, která je pevná a roztažitelná ve všech směrech
  • Kalhoty mají pokročilé detaily a speciálně navržené kapsy na štětce a tmely a malířské nože, plus kapsy na pouzdra
  • Kapsa na kolenní chrániče je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
  • Měkká, strečová síťovina v zadní části kolen pro dobré odvětrávání
  • Lem nohavic se zesílením v zadní části poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku