Malířské kalhoty se čtyřsměrným protažením C50

Artiklové číslo: 107916451098C50
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
    Barva weiß / dunkelgrau
    Konfekční velikost DE 50
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 107916451098C50
    EAN / GTIN 7330509743416
    Číslo výrobce 107916451098C50

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    94 % polyester, 6 % elastan, 4směrný streč, 320 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
    Koleenní ochranné kapsy
    Koleenní kapsy - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
    Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Držák na nůž s knoflíkem
    Plastový poklopec na zip
    Vnitřní šev nohavice s tříjehlovým prošitím
    Kovové knoflíky
    D kroužek v pase
    Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na pásek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek vzadu

    Reflex
    Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavice

    Funkčnost
    4směrný streč

    Zpracování
    Spodní část nohavice s výztuhou na zadní straně

    Popis:

    • Tyto pružné a pohodlné malířské kalhoty se zúženými nohavicemi nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
    • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a padnutí
    • Materiál je z hladké čtyřsměrně strečové tkaniny, která je pevná a roztažitelná ve všech směrech
    • Kalhoty mají pokročilé detaily a speciálně navržené kapsy na štětce a tmely a malířské nože, plus kapsy na pouzdra
    • Kapsa na kolenní chrániče je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
    • Měkká, strečová síťovina v zadní části kolen pro dobré odvětrávání
    • Lem nohavic se zesílením v zadní části poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku