Vozík na přepravu plechů

Artiklové číslo: 1075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Deskový rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1075
EAN / GTIN 4017976010755
Číslo výrobce 1075
L-číslo L90080 550

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Trubková ocelová konstrukce s plechovou lžící, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Kola s plnými pryžovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. 2 opěrné válečky Ø 50 mm. Pro podélnou přepravu velkých dřevěných a plastových desek. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Šířka lžíce (mm): 200
Hloubka lžíce (mm): 500
Celková šířka (mm): 680
Celková výška (mm): 1430
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku