Sudový vozík

Artiklové číslo: 1072
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Vozík na sudy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1072
    EAN / GTIN 4017976010724
    Číslo výrobce 1072
    L-číslo L90080 387

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Svařovaná ocelová trubka, prášková barva, modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Vhodné pro všechny 200litrové sudy s okrajem. Navíc s 1 opěrným kolečkem TPE 200 x 40 mm.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Celková šířka (mm): 680
    Celková výška (mm): 1600
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kol (mm): 260 x 85

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku