Rázová čepel (32H), L=60 Šestihran zásuvka 30 mm

Artiklové číslo: 107-32 30mm
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 107-32 30mm
EAN / GTIN 4991644311859
Číslo výrobce 107-32 30mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 22 mm
Pohon: 32 mm
Vnější šestihran
Přítlak: 30 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku