Třmenový mikrometr s Číselníkovým úchylkoměrem 50-75 mm ocel, Číselníkový úchylkoměr není součástí dodávky

Artiklové číslo: 107-203
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 107-203
EAN / GTIN 4946368440606
Číslo výrobce 107-203
L-číslo L40010 8724

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub s Číselníkovým úchylkoměruem umožňuje rychlé měření série a nabízí následující výhody: Pro přímé VYHODNOCENÍ SÉRIE dílů POMOCÍ analogového nebo digitálního Číselníkový úchylkoměru. Pohyblivá podložka umožňuje rychlé měření. zdvih kovadliny 3 mm ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 50 - 75
Stupňování: 0,01 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku