Vozík na sudy

Artiklové číslo: 1065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na sudy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Číslo výrobce 1065
L-číslo L90080 119

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová trubka, prášková barva, modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Vhodné pro všechny 200litrové sudy s okrajem.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Celková šířka (mm): 680
Celková výška (mm): 1600
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku