Řezačka trubek PVC 60 mm

Artiklové číslo: 10507482
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
    Druh produktu Trubkořezy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 10507482
    EAN / GTIN 5706915074826
    Číslo výrobce 10507482
    L-číslo L51190 306

    Popis

    Popis:

    • Dokonalé střihy, rovné a snadné: Speciálně navržená opěrka na trubky zajišťuje optimální vedení ozubeného nože z vysoce uhlíkové oceli.
    • Jednoruký ráčnový mechanismus: Jedny z větších nůžek na trubky, u kterých lze ráčnový mechanismus ovládat jednou rukou.
    • Snadné otevírání: Pro rychlý další řez zatáhněte za obě rukojeti od sebe.
    • Pro všechny typy plastových trubek, jako jsou PVC, CPVC, PEX, PE a PB trubky, flexibilní hadice: Řeže až do jmenovité velikosti 2″ (max. 2-3/8″ ad - 60 mm)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku