PRO Nůžky na plastové trubky CU/INOX 3-35 mm

Artiklové číslo: 10507460
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10507460
EAN / GTIN 5706915074604
Číslo výrobce 10507460
L-číslo L51190 303

Popis

Popis:

  • Frézy na trubky LENOX® Cu-INOX Pro jsou extrémně výkonné a vysoce přesné frézy na trubky s teleskopickým posuvem. Tělo ze zinkového tlakového odlitku a protitlakové válečky z nerezové oceli (4 válečky pro přesné vedení trubek).
  • Při řezání se nepohybuje: Žádné prokluzování díky vedení 4 válečků.
  • Profesionální odjehlování: Čisté a snadné odjehlování trubek pomocí vyměnitelného odjehlovacího nože.
  • Žádné poškození řezných kotoučů: Systém Full Stop zabraňuje kontaktu kotoučů a válečků.
  • Snadné použití: Snadná a rychlá výměna koleček.
  • Pohodlné skladování: Náhradní řezné kolečko lze uložit do rukojeti.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku