Třmenový mikrometr, nastavitelný dotek 68-72″

Artiklové číslo: 105-435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 105-435
EAN / GTIN 4946368610672
Číslo výrobce 105-435
L-číslo L40010 12085

Popis

Popis:

Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 68 - 72″
Přesnost: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
Stupňování: 0,001″
Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 40″ mm).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku