MARTOR BIG velká náhradní čepel 105 , 5 v průhledném obalu

Artiklové číslo: 105.62
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 105.62
EAN / GTIN 4002632919657
Číslo výrobce 105.62
L-číslo L60170 766

Popis

Popis:

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 105 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 110,8 mm, široká 18,7 mm a silná 0,80 mm.

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 105 je v průhledném obalu 5 kusů pod pořadovým číslem 105,62. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel ve tvaru polystyrenu, diamantová
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku