Šroubový klíč A.64 délka 230

Artiklové číslo: 105.230
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
    Druh produktu Stavitelné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 105.230
    EAN / GTIN 3148511313206
    Číslo výrobce 105.230
    L-číslo L60130 1834

    Popis

    Popis:

    • Robustní klíč s velkým rozpětím pro těžké práce, např. ve stavebnictví, zemědělství, na stavbách
    • Program se 3 klíči: maximální šířky otevření 60 - 70 - 80 mm
    • Design: chromovaný, saténový povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 60
    • B [mm]: 34
    • E [mm]: 10
    • E1 [mm]: 17
    • L [mm]: 230
    • [g]: 480

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku