T-rukojeť 7 mm

Artiklové číslo: 104M 7mm
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 104M 7mm
EAN / GTIN 4991644210022
Číslo výrobce 104M 7mm
L-číslo L60050 10018

Popis

Popis:

Délka: 20 mm
D1: 11 mm
Délka: 9 mm
T-rukojeť
Přítlak: 7 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku